WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED A1+, A1+, A2-, A2-, 1+, 1+, A, 2- (10x) not stretchable Függőleges jelölés Bepattintható típu SX111250 - 249-651
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332287821
Sonepar cikkszám
SX111250
Gyártói cikkszám
249-651
Gyártói típuskód
249-651
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; A1+, A1+, A2-, A2-, 1+, 1+, A, 2- (10x); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér