WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED A1+, A1+, A2-, A2-, 1, RL1, RL2, 2 not stretchable Függőleges jelölés Bepattintható típus feh SX112906 - 209-955
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - egyéb
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332101646
Sonepar cikkszám
SX112906
Gyártói cikkszám
209-955
Gyártói típuskód
209-955
Felirat:
egyéb
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; A1+, A1+, A2-, A2-, 1, RL1, RL2, 2; not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér