WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED A1, A1, A2, A2, 12, 11, 11, 14x) not stretchable Függőleges jelölés Bepattintható típus fehér SX112868 - 209-996
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332275514
Sonepar cikkszám
SX112868
Gyártói cikkszám
209-996
Gyártói típuskód
209-996
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; A1, A1, A2, A2, 12, 11, 11, 14x); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér