WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED A130,0, A130,1, ..., A139,6, A139,7 (1 mindegyik) not stretchable Függőleges jelölés Bepattin SX112882 - 209-980
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332275651
Sonepar cikkszám
SX112882
Gyártói cikkszám
209-980
Gyártói típuskód
209-980
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; A130,0, A130,1, ..., A139,6, A139,7 (1 mindegyik); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér