Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED A160,0, A160,1, ..., A169,6, A169,7 (1 mindegyik) not stretchable Függőleges jelölés Bepattin SX112879 - 209-983

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED A160,0, A160,1, ..., A169,6, A169,7 (1 mindegyik) not stretchable Függőleges jelölés Bepattin SX112879

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat - betűk

  • Kódolási irány - függőleges

  • Raszterméret - 5 mm

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017332275620

Sonepar cikkszám

SX112879

Gyártói cikkszám

209-983

Gyártói típuskód

209-983

Felirat:

betűk

Kódolási irány:

függőleges

Raszterméret:

5 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Igen

WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; A160,0, A160,1, ..., A169,6, A169,7 (1 mindegyik); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér