WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED A240.0, A240.1, -, A249.6, A249.7 (1x mind) not stretchable Függőleges jelölés Bepattintható SX112871 - 209-991
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332101967
Sonepar cikkszám
SX112871
Gyártói cikkszám
209-991
Gyártói típuskód
209-991
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; A240.0, A240.1, -, A249.6, A249.7 (1x mind); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér