WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED A30.0, A30.1, ..., A39.6, A39.7 (1 each) not stretchable Függőleges jelölés Bepattintható típ SX112892 - 209-970
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332275552
Sonepar cikkszám
SX112892
Gyártói cikkszám
209-970
Gyártói típuskód
209-970
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; A30.0, A30.1, ..., A39.6, A39.7 (1 each); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér