WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED A50,0, A50,1, ..., A59,6, A59,7 (1 mindegyik) not stretchable Függőleges jelölés Bepattinthat SX112890 - 209-972
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332101776
Sonepar cikkszám
SX112890
Gyártói cikkszám
209-972
Gyártói típuskód
209-972
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; A50,0, A50,1, ..., A59,6, A59,7 (1 mindegyik); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér