WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED A60,0, A60,1, ..., A69,6, A69,7 (1 mindegyik) not stretchable Függőleges jelölés Bepattinthat SX112889 - 209-973
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332101783
Sonepar cikkszám
SX112889
Gyártói cikkszám
209-973
Gyártói típuskód
209-973
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; A60,0, A60,1, ..., A69,6, A69,7 (1 mindegyik); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér