WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED CL+ / CL- (50x each) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus fehér SX111264 - 249-574
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332839112
Sonepar cikkszám
SX111264
Gyártói cikkszám
249-574
Gyártói típuskód
249-574
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; CL+ / CL- (50x each); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér