WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED D (100x) not stretchable Függőleges jelölés Bepattintható típus fehér SX112947 - 209-783
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 4 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332100632
Sonepar cikkszám
SX112947
Gyártói cikkszám
209-783
Gyártói típuskód
209-783
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
4 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; D (100x); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér