WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED E0.0, E0.1, ..., E9.6, E9.7 (1 mindegyi) not stretchable Függőleges jelölés Bepattintható típ SX112928 - 209-933
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332101424
Sonepar cikkszám
SX112928
Gyártói cikkszám
209-933
Gyártói típuskód
209-933
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; E0.0, E0.1, ..., E9.6, E9.7 (1 mindegyi); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér