WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED E20,0, E20,1, ..., E29,6, E29,7 (1 mindegyik) not stretchable Függőleges jelölés Bepattinthat SX112926 - 209-935
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332101448
Sonepar cikkszám
SX112926
Gyártói cikkszám
209-935
Gyártói típuskód
209-935
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; E20,0, E20,1, ..., E29,6, E29,7 (1 mindegyik); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér