WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED E200,0, E200,1, ..., E209,6, E209,7 (1 mindegyi) not stretchable Függőleges jelölés Bepattint SX112901 - 209-961
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332101691
Sonepar cikkszám
SX112901
Gyártói cikkszám
209-961
Gyártói típuskód
209-961
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; E200,0, E200,1, ..., E209,6, E209,7 (1 mindegyi); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér