WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED E210,0, E210,1, ..., E219,6, E219,7 (1 mindegyik) not stretchable Függőleges jelölés Bepattin SX112900 - 209-962
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332101707
Sonepar cikkszám
SX112900
Gyártói cikkszám
209-962
Gyártói típuskód
209-962
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; E210,0, E210,1, ..., E219,6, E219,7 (1 mindegyik); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér