WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED F1, ..., F10 (10x) not stretchable Függőleges jelölés Bepattintható típus fehér SX111260 - 249-615
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332134446
Sonepar cikkszám
SX111260
Gyártói cikkszám
249-615
Gyártói típuskód
249-615
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; F1, ..., F10 (10x); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér