WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED F1, ..., F10 (10x) not stretchable Függőleges jelölés Bepattintható típus fehér SX112945 - 209-787
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 4 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332275538
Sonepar cikkszám
SX112945
Gyártói cikkszám
209-787
Gyártói típuskód
209-787
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
4 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; F1, ..., F10 (10x); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér