WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED F31, ..., F40 (10x) not stretchable Függőleges jelölés Bepattintható típus piros SX111254 - 249-618/000-005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - piros
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332838955
Sonepar cikkszám
SX111254
Gyártói cikkszám
249-618/000-005
Gyártói típuskód
249-618/000-005
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
piros
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; F31, ..., F40 (10x); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; piros