WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED Földelő sorkapocs szimbólum DIN 40771 szerint (10x) not stretchable Függőleges jelölés Bepatt SX112869 - 209-993
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - szimbólumok
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332101981
Sonepar cikkszám
SX112869
Gyártói cikkszám
209-993
Gyártói típuskód
209-993
Felirat:
szimbólumok
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; Földelő sorkapocs szimbólum DIN 40771 szerint (10x); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér