WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED Ground (100x) not stretchable Függőleges jelölés Bepattintható típus zöld SX112948 - 209-780/000-023
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - szimbólumok
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 4 mm
Szín - zöld
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918169240
Sonepar cikkszám
SX112948
Gyártói cikkszám
209-780/000-023
Gyártói típuskód
209-780/000-023
Felirat:
szimbólumok
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
4 mm
Szín:
zöld
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; Ground (100x); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; zöld