WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED L+, 1, L-, L-, 11, 12, 13, 14,, (10x) not stretchable Függőleges jelölés Bepattintható típus SX112907 - 209-954
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332101639
Sonepar cikkszám
SX112907
Gyártói cikkszám
209-954
Gyártói típuskód
209-954
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; L+, 1, L-, L-, 11, 12, 13, 14,, (10x); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér