WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED L1 (100x) not stretchable Függőleges jelölés Bepattintható típus narancssárga SX112956 - 209-774/000-012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 4 mm
Szín - narancs
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332846431
Sonepar cikkszám
SX112956
Gyártói cikkszám
209-774/000-012
Gyártói típuskód
209-774/000-012
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
4 mm
Szín:
narancs
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; L1 (100x); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; narancssárga