WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE (10x) not stretchable Függőleges jelölés Bepattintható t SX111243 - 249-672
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332300568
Sonepar cikkszám
SX111243
Gyártói cikkszám
249-672
Gyártói típuskód
249-672
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE (10x); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér