WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED Lin, Lin, , Lout, Lout, 24V, 11, 12,14 0V (10x) not stretchable Függőleges jelölés Bepattinth SX112867 - 209-997
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332275521
Sonepar cikkszám
SX112867
Gyártói cikkszám
209-997
Gyártói típuskód
209-997
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; Lin, Lin, , Lout, Lout, 24V, 11, 12,14 0V (10x); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér