WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED Lin, Lin, Lout, Lout, 24V, UA, UA, 0V not stretchable Függőleges jelölés Bepattintható típus SX112905 - 209-957
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332101653
Sonepar cikkszám
SX112905
Gyártói cikkszám
209-957
Gyártói típuskód
209-957
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; Lin, Lin, Lout, Lout, 24V, UA, UA, 0V; not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér