WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED Lin, N, PE, Lout, N, PE, Lin, N, PE(10x) not stretchable Függőleges jelölés Bepattintható típ SX111246 - 249-655
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332287852
Sonepar cikkszám
SX111246
Gyártói cikkszám
249-655
Gyártói típuskód
249-655
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; Lin, N, PE, Lout, N, PE, Lin, N, PE(10x); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér