WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED Lin, PE, PE, N, Lout, PE, PE, N (10x) not stretchable Függőleges jelölés Bepattintható típus SX111249 - 249-652
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332547406
Sonepar cikkszám
SX111249
Gyártói cikkszám
249-652
Gyártói típuskód
249-652
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; Lin, PE, PE, N, Lout, PE, PE, N (10x); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér