WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED not stretchable Függőleges jelölés Bepattintható típus fehér SX111247 - 249-654
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4066966365238
Sonepar cikkszám
SX111247
Gyártói cikkszám
249-654
Gyártói típuskód
249-654
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér