WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED PEN (100x) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus fehér SX113115 - 209-579
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332275163
Sonepar cikkszám
SX113115
Gyártói cikkszám
209-579
Gyártói típuskód
209-579
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; PEN (100x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér