WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED R1, S1, T1, U1, V1, W1, X1, Y1, Z1,SL (10x) not stretchable Függőleges jelölés Bepattintható SX113061 - 209-646
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332275040
Sonepar cikkszám
SX113061
Gyártói cikkszám
209-646
Gyártói típuskód
209-646
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; R1, S1, T1, U1, V1, W1, X1, Y1, Z1,SL (10x); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér