WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED R1, S1, T1, U1, V1, W1, X1, Y1, Z1,SL (10x) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható SX113138 - 209-546
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332274937
Sonepar cikkszám
SX113138
Gyártói cikkszám
209-546
Gyártói típuskód
209-546
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; R1, S1, T1, U1, V1, W1, X1, Y1, Z1,SL (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér