WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED R3, S3, T3, U3, V3, W3, X3, Y3, Z3,SL (10x) not stretchable Függőleges jelölés Bepattintható SX113059 - 209-648
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332275064
Sonepar cikkszám
SX113059
Gyártói cikkszám
209-648
Gyártói típuskód
209-648
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; R3, S3, T3, U3, V3, W3, X3, Y3, Z3,SL (10x); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér