WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED R4, S4, T4, ..., Y4, Z4, SL és R5, S5, T5, ..., Y5, Z5, SL (5 mindegyik) not stretchable Függ SX113058 - 209-649
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332275071
Sonepar cikkszám
SX113058
Gyártói cikkszám
209-649
Gyártói típuskód
209-649
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; R4, S4, T4, ..., Y4, Z4, SL és R5, S5, T5, ..., Y5, Z5, SL (5 mindegyik); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér