WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED R6, S6, T6, ..., Y6, Z6, SL től R10, S10, T10, ..., Y10, Z10, SL (2 mindegyik) not stretchabl SX113056 - 209-650/000-006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - kék
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918154710
Sonepar cikkszám
SX113056
Gyártói cikkszám
209-650/000-006
Gyártói típuskód
209-650/000-006
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
kék
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; R6, S6, T6, ..., Y6, Z6, SL től R10, S10, T10, ..., Y10, Z10, SL (2 mindegyik); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; kék