WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED R6, S6, T6, ..., Y6, Z6, SL től R10, S10, T10, ..., Y10, Z10, SL (2 mindegyik) not stretchabl SX113134 - 209-550
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332274975
Sonepar cikkszám
SX113134
Gyártói cikkszám
209-550
Gyártói típuskód
209-550
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; R6, S6, T6, ..., Y6, Z6, SL től R10, S10, T10, ..., Y10, Z10, SL (2 mindegyik); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér