WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED S (100x) not stretchable Függőleges jelölés Bepattintható típus fehér SX113033 - 209-682
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332275330
Sonepar cikkszám
SX113033
Gyártói cikkszám
209-682
Gyártói típuskód
209-682
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; S (100x); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér