WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED T (100x) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus fehér SX113111 - 209-583
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332275200
Sonepar cikkszám
SX113111
Gyártói cikkszám
209-583
Gyártói típuskód
209-583
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; T (100x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér