WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED U (100x) not stretchable Függőleges jelölés Bepattintható típus fehér SX112944 - 209-789
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 4 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332100670
Sonepar cikkszám
SX112944
Gyártói cikkszám
209-789
Gyártói típuskód
209-789
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
4 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; U (100x); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér