WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED U/V (mindegyik 50x) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus kék SX111267 - 249-554/000-006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - kék
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332362580
Sonepar cikkszám
SX111267
Gyártói cikkszám
249-554/000-006
Gyártói típuskód
249-554/000-006
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
kék
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; U/V (mindegyik 50x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; kék