WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED U1, U2, U3, U4, 0V, 12, 11, 11, 14, 14 (10x) not stretchable Függőleges jelölés Bepattintható SX112910 - 209-951
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332101608
Sonepar cikkszám
SX112910
Gyártói cikkszám
209-951
Gyártói típuskód
209-951
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; U1, U2, U3, U4, 0V, 12, 11, 11, 14, 14 (10x); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér