WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED U2, V2, W2, U2, V2, W2, U2, V2, W2,... (10x) not stretchable Függőleges jelölés Bepattintható SX113024 - 209-694
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332274999
Sonepar cikkszám
SX113024
Gyártói cikkszám
209-694
Gyártói típuskód
209-694
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; U2, V2, W2, U2, V2, W2, U2, V2, W2,... (10x); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér