WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként MARKED U5, V5, W5, U5, V5, W5, U5, V5, W5,... (10x) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható SX113183 - 209-497
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332097970
Sonepar cikkszám
SX113183
Gyártói cikkszám
209-497
Gyártói típuskód
209-497
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; U5, V5, W5, U5, V5, W5, U5, V5, W5,... (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér