WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként not stretchable üres Bepattintható típus ibolya SX113007 - 209-701/000-024
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 4 mm
Szín - egyéb
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332575430
Sonepar cikkszám
SX113007
Gyártói cikkszám
209-701/000-024
Gyártói típuskód
209-701/000-024
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
4 mm
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; ibolya