WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként not stretchable üres Bepattintható típus sárga SX113014 - 209-701/000-002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 4 mm
Szín - sárga
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332047746
Sonepar cikkszám
SX113014
Gyártói cikkszám
209-701/000-002
Gyártói típuskód
209-701/000-002
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
4 mm
Szín:
sárga
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; sárga