WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként not stretchable üres Bepattintható típus szürke SX113176 - 209-501/000-007
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332047715
Sonepar cikkszám
SX113176
Gyártói cikkszám
209-501/000-007
Gyártói típuskód
209-501/000-007
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; szürke