WAGO - WSB-jelölőkártya kártyaként not stretchable üres Bepattintható típus világoszöld SX113174 - 209-501/000-017
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - zöld
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332047739
Sonepar cikkszám
SX113174
Gyártói cikkszám
209-501/000-017
Gyártói típuskód
209-501/000-017
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
zöld
Halogénmentes:
Igen
WSB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; világoszöld