WAGO - Y vezeték IP20 SN011674 - 771-5001/182-000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 250 V
Névleges áram - 16 A
Pólusszám - 2
Védettség (IP) - IP20
Konfekcionált vezeték típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN011674
Gyártói cikkszám
771-5001/182-000
Gyártói típuskód
771-5001/182-000
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
16 A
Pólusszám:
2
Védettség (IP):
IP20
Konfekcionált vezeték típusa:
egyéb
1-es oldal típusa:
csatlakozó dugó
2-es oldal típusa:
csatlakozó hüvely
Teljes hossz:
500 mm
Vezetékvég kezelés:
ultrahangszigetelt érvégek
Mechanikus kódolás:
Igen
Kódolás színe / érintkező betét:
többszínű
Ház színe:
fekete
Kábeltípus:
H05VV-F
Kábelátmérő:
6.8-8.6 mm
Köpeny színe:
fekete
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Lezárás típusa:
külön
Állandó hőmérsékletálló szigetelőrész …-ig:
105 °C
Ház anyaga:
poliamid (PA)
Állandó hőmérsékletálló vezeték …-ig:
70 °C
Max. üzemi hőmérséklet a vezetéken:
75 °C
Halogénmentes:
Nem
Tűzterhelés:
8.169007 kWh
Az érzékelők felületi kezelése:
ónozott
Szennyeződési fok:
3
Átmeneti ellenállás:
3 mOhm
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Érintkezőanyag:
CuSn
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
Eca