Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Zsugorcső 2,4mm 20m fehér SN143477 - 211-500

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Zsugorcső 2,4mm 20m fehér SN143477

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - tekercsforma

  • Érátmérő - 2.4-2.4 mm

  • Típus - vékonyfalú

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 20000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4055143370202

Sonepar cikkszám

SN143477

Gyártói cikkszám

211-500

Gyártói típuskód

211-500

Kivitel:

tekercsforma

Érátmérő:

2.4-2.4 mm

Típus:

vékonyfalú

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

20000 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

fehér

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ráhúzás

Zsugorcső; Smart Printer-hez; Belső átmérő: 2,4 mm; fehér