Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Zsugorcső 3,2mm 20m fehér SN094096 - 211-501

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Zsugorcső 3,2mm 20m fehér SN094096

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - tekercsforma

  • Érátmérő - 3.2-3.2 mm

  • Típus - vékonyfalú

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 20000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN094096

Gyártói cikkszám

211-501

Gyártói típuskód

211-501

Kivitel:

tekercsforma

Érátmérő:

3.2-3.2 mm

Típus:

vékonyfalú

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

20000 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

fehér

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ráhúzás

Zsugorcső; Smart Printer-hez; Belső átmérő: 3,2 mm; fehér