WAGO - Zsugorcső 4,8mm 20m SN083157 - 211-502
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tekercsforma
Érátmérő - 4.8-4.8 mm
Típus - vékonyfalú
Anyag - műanyag
Hosszúság - 20000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN083157
Gyártói cikkszám
211-502
Gyártói típuskód
211-502
Kivitel:
tekercsforma
Érátmérő:
4.8-4.8 mm
Típus:
vékonyfalú
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
20000 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
fehér
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Zsugorcső; Smart Printer-hez; Belső átmérő: 4,8 mm; fehér